SH-105 裏紙のないそのまま貼れるカベ紙 アサヒペン 21137264

SH-105 裏紙のないそのまま貼れるカベ紙 アサヒペン 21137264
SH-105 裏紙のないそのまま貼れるカベ紙 アサヒペン 21137264
SH-105 裏紙のないそのまま貼れるカベ紙 アサヒペン 21137264

裏紙のないそのまま貼れるカベ紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード21137264品番SH-105
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。
広げるだけでそのまま貼れます。
汚れても水拭きすることができます。
ビニルカベ紙の上に貼れます。
裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。
のり残りせずにはがせます。

用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質不織布(パルプ、ポリエステル)長さ(m)5幅(cm)46粘着剤アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水拭きでとれない汚れがついたカベ紙には充分に接着しないことがあります。劣化が激しかったり、めくれたり、はがれかかっているカベ紙には充分に接着しないことがあります。
※特殊な表面処理をしたカベ紙やザラザラしたり、凹凸の激しいカベ紙には充分に接着しないことがあります。
※ビニルカベ紙以外の平らな面に貼る場合は、目立たない場所でお試しになってからご使用ください
※貼る面の材質、表面状態により接着しない場合があります。使用環境や表面状態により、はがす際に表層をはがしたり、のりが残る場合があります。
※【貼れない面や場所】紙カベ紙・布カベ紙・古いカベ紙をはがした面・しっくい壁・セッコウボード・コンクリート・モルタル・未塗装面などの吸い込みのある面、塗装面、浴室などの水のかかる場所、結露する場所、火気の近く、屋外、天井。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする