アサヒペン
アサヒペンの 内装資材
アサヒペンの 壁紙・シート
アサヒペンの 壁紙
簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21137359
品番
KH-214
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
のりが乾くまで貼り直し自由自在
下地を傷めずにはがせる。
用途
ビニルカベ紙(屋内用途)
材質
再生紙
色
オーク
長さ(m)
2.5
幅(cm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※下地のカベ紙の凹凸の程度により、本品の表面に下地の凹凸が現れることがあります。
※下地のカベ紙が濃い色柄の場合は、下地の色が透けて見えることがあります。
※柄によっては柄合わせができない場合があります。