※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1002FS-03A-X214 小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC 21137587 AS1002FS-03A-X214 小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC 21137587 AS1002FS-03A-X214 小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC 21137587

小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)5/32 ボディサイズM5基準 注文コード21137587 品番AS1002FS-03A-X214
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合チューブ外径・ボディサイズなど100種類から選べます 他の種類を見る

高さ寸法 最大5.4mm削減
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))

材質PBT ボディサイズM5基準 適合チューブ外径(inch)5/32 RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様絞り弁(チェック弁なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする