- 手提げ紙袋 モノタロウ 21138664 - 手提げ紙袋 モノタロウ 21138664 - 手提げ紙袋 モノタロウ 21138664 - 手提げ紙袋 モノタロウ 21138664 - 手提げ紙袋 モノタロウ 21138664

手提げ紙袋

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 21138664 品番 -
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マチ付きのため、中身が傾かず、安心してたっぷり入れられる手提げ袋です。
無地のため、幅広くご利用いただけます。
※一部丸紐タイプもあります。

用途商品の持ち帰り用やギフト用などに。 幅(mm)340 茶無地 高さ(mm)430 紙厚(g/m2)100 包装形態クラフト梱包50枚 マチ(mm)150 手紐平紐
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※幼児や子供が袋をかぶって遊ばないよう、使用・保管にはご注意ください。
(かぶった場合、窒息などの危険が伴うことがあります。)
※突起物や、重い物を入れると破れることがありますのでご注意ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※水に濡らさないようにしてください。
※自転車やバイクのハンドル等にかけて使用されますと、衝撃により底が抜けたり、破れたりすることがありますので、ご注意ください。
※袋上面がギザ状にカットされております。カット部に肌が触れるとけがをするおそれがありますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
特別販売会のお客様サービス用に
卸売・小売業

実物を受け取ってみてサービスに使うにちょうどよい質感と感じました。
安っぽすぎず、高見えしすぎずいい商品だと思います。
どうしても単価はこれ以上下がらないと思うので、当店で取り扱う商品価格がある程度以上の場合に使用するように工夫し、継続して活用できたらと…。
サイズいろいろあるので、それぞれ揃ったサンプルセットがあるといいな。

2人が参考にしています
対象商品:
21138707
2026-02-13
用途:
美容室店販用
サービス業

ヘアケア用品等、小さな商品用の店販袋に最適でした。マチが、6cmなので、ヘアオイルやヘアワックス一個とかでもバランス良かったです

対象商品:
21138698
2026-01-06
用途:
贈り物袋
その他業種

多量に贈り物袋が必要で購入しました 思ったより見た目の感じは良くて 作りもしっかりです

2026-01-17
用途:
プレゼント用

シンプルに、プレゼントをするのに 絵が無いので使いやすいです。

2025-09-25
用途:
商品お渡し用
卸売・小売業

シンプルでサイズも豊富なので使い勝手がいいです。
ショップスタンプを押してオリジナル感をだして使っています。

3人が参考にしています
対象商品:
21138689
2025-10-19
用途:
ギフトバッグ
教育・研究機関

安くて枚数もたくさんあります。
しっかりした作りで重宝しました。

対象商品:
21138707
2025-09-25
用途:
出店時
aimerpoa 様 (飲食業)

このくらいの手提げが欲しかったのでちょうどよかったです!

2025-12-19
用途:
100グラムのジャー容器のオールインワンの手渡し袋
パックス合同会社 様 (卸売・小売業)

大変リーズナブルで有難いです。白があればもっとうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする