本体

シェアプレートグリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21138795 品番SPG-1300W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイニングに映えるスタイリッシュなプレートグリル。無駄を削ぎ落したシンプルなデザインと、竹材のボディーは調理素材や調理する姿を華やかに引き立てます。
セラミックコーティングによる遠赤外線効果と蓄熱性の高いプレートで厚みのある肉もジューシーに焼き上げます。余分な油はプレート中央の穴から排出され、ヘルシーな焼き上がりです。
穴は付属のシリコンキャップで塞ぐことが出来、様々な料理でご使用いただけます。
調理後のプレートはひと拭きすればサッと汚れが落ち、お手入れも楽々です。

付属品受け皿、シリコンキャップ 材質プレート:アルミダイキャスト(セラミックコーティング)、竹枠(圧縮材) 質量(kg)約3.3(自動温度調節、受け皿含む) ホワイト 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D)(mm)プレート:510×250 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)竹枠:600×217×78 プレートセラミックコーティング 電源コード(m)1.8 温度調節範囲(℃)切〜保温(約100)、140〜170〜200(無段階調節可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21138795 SPG-1300W 55177458 SPG-50W プレートグリル SURE(石崎電機製作所) プレートグリル SURE(石崎電機製作所) 1台 8,898 税込9,788 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする