本体

SICH-W1400 丸型IH調理器 SURE(石崎電機製作所) 21138804 SICH-W1400 丸型IH調理器 SURE(石崎電機製作所) 21138804 SICH-W1400 丸型IH調理器 SURE(石崎電機製作所) 21138804 SICH-W1400 丸型IH調理器 SURE(石崎電機製作所) 21138804

丸型IH調理器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21138804 品番SICH-W1400
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

テーブルが広く使える機能的な丸形IH調理器です。トロ火から揚げ物調理まで火力温度調節が可能。
シンプル&簡単操作にこだわり、操作パネルは最低限に、火力調節はダイヤル式を採用したことによってガスコンロに慣れている年配の方にも感覚で操作しやすくなっています。
着脱が簡単なマグネット電源プラグを採用、よりコンパクトな収納が可能。また、足がひっかかってもすぐ抜けるので安心です。
過熱、揚げ物、タイマーモードの3種類を搭載、タイマーを設定しておくことで調理の効率化ができます。消し忘れ防止にも便利です。

材質トッププレート:結晶化ガラス、側面・下ケース:ABS樹脂 質量(kg)約1.8(本体のみ) 消費電力(W)1400 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×27×58 安全装置温度ヒューズ192℃ 電源コード(m)1.9 寸法(cm)[使用可能な鍋]過熱調理:8〜24、揚げ物調理:18〜22 温度調節範囲(℃)揚げ物約150〜200(6段階) モード過熱調理モード:6段階(100/300/500/800/1100/1400W相当)、揚げ物調理モード:6段階(150/160/170/180/190/200℃) タイマー1〜99分(過熱調理モードのみ) 安全機能なべなし自動停止、温度過昇防止、切り忘れ防止、小物探知

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする