伸縮式レタートレー A4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21139188 品番DT01LP
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

伸縮式で必要な時にサッと広げれるスチール製のレタートレー3段。
均一でムラのないパウダーコーティングで塗装されています。錆びにくいのが特徴です。

用途伸縮式で必要な時にサッと広げることができます。A4書類はもちろん、ファイルや角2号封筒まで収納できます。 高さ(mm)132 適合サイズA4 縦(mm)480 横(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする