KR9205SB ミニ金庫 キャッシュメイト SHYH RU METAL(シューリュウメタル) 21139215 KR9205SB ミニ金庫 キャッシュメイト SHYH RU METAL(シューリュウメタル) 21139215 KR9205SB ミニ金庫 キャッシュメイト SHYH RU METAL(シューリュウメタル) 21139215 KR9205SB ミニ金庫 キャッシュメイト SHYH RU METAL(シューリュウメタル) 21139215 KR9205SB ミニ金庫 キャッシュメイト SHYH RU METAL(シューリュウメタル) 21139215 KR9205SB ミニ金庫 キャッシュメイト SHYH RU METAL(シューリュウメタル) 21139215

ミニ金庫 キャッシュメイト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21139215 品番 KR9205SB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スチール製のしっかりとしたミニ金庫です。
上部にコイン投函用の穴が開いているので貯金箱としてもご使用になれます。
鍵2本付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×95×60 スカイブルー 高さ(mm)60 縦(mm)95 横(mm)125 施錠方法シリンダー錠
注意
※複数購入の場合にも色は関係なく鍵番号は25種類ありランダムで届きます。鍵番号の指定はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21139215
2023-11-19
用途:
カードなどの保管
運輸・通信業

想像よりも小さい。 ミニ過ぎた。
数字だけのサイズ感でなく、実物を見ないとわからないかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする