SHYH RU METAL(シューリュウメタル)
キーケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
収納本数(本)
20
10
15
20
50
80
120
ホルダー数
20
10
15
20
50
80
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21139276
品番
KB20
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
スチール製のしっかりとしたキーケース。
壁掛け用穴付(2カ所)
付属品
キーホルダー20個付き、本体用キー2本、壁面取付け用ネジ2個、ネジ用プラグ2個
高さ(mm)
250
収納本数(本)
20
縦(mm)
80
横(mm)
180
ホルダー数
20