CVC鹿子ドライポロシャツ MS3113

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21140254 品番 MS3113
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シルエットもより都会的な鹿の子ドライポロシャツ。
着用した際の首から肩にかけての美しいシルエットを計算して仕上げた鹿の子ポロシャツ。
吸水速乾糸とコットンを絶妙なバランスで混紡しているため、着心地の良さも満点です。
リブ生地仕様の襟元は、上品な印象のスタンダードタイプ。ボタンを締めても開けてもネックラインをすっきりと見せます。

杢グレー サイズGM 材質6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% 肩幅(cm)35.5 袖丈(cm)18.5 機能吸汗速乾 アズワン品番64-4167-49 身幅(cm)44 生地鹿の子 色番2 身丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする