MS3113 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3113 ボンマックス 21140717

CVC鹿子ドライポロシャツ MS3113

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ4L
内容量1枚注文コード21140717品番MS3113
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シルエットもより都会的な鹿の子ドライポロシャツ。
着用した際の首から肩にかけての美しいシルエットを計算して仕上げた鹿の子ポロシャツ。
吸水速乾糸とコットンを絶妙なバランスで混紡しているため、着心地の良さも満点です。
リブ生地仕様の襟元は、上品な印象のスタンダードタイプ。ボタンを締めても開けてもネックラインをすっきりと見せます。

ロイヤルブルーサイズ4L材質6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40%肩幅(cm)51袖丈(cm)24機能吸汗速乾アズワン品番64-4167-86身幅(cm)64生地鹿の子色番7身丈(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする