ポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21142887 品番 MS3114
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シルエットもより都会的な鹿の子ドライポロシャツ。
着用した際の首から肩にかけての美しいシルエットを計算して仕上げた鹿の子ポロシャツ。
吸水速乾糸とコットンを絶妙なバランスで混紡しているため、着心地の良さも満点です。
リブ生地仕様の襟元は、上品な印象のスタンダードタイプ。ボタンを締めても開けてもネックラインをすっきりと見せます。
Yシャツを参考にした、物を入れやすいポケット位置。

杢グレー サイズ3L 材質6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% 肩幅(cm)49 袖丈(cm)23 機能吸汗速乾 アズワン品番64-4169-17 身幅(cm)60 生地鹿の子 色番2 身丈(cm)77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21143544
2024-07-08
用途:
仕事着として購入しました。
サービス業

残念ながらボディ部は問題無く色も素材も気に入ったのですが、袖の絞りが窮屈だったのが惜しいところです。 伸びるまで使ってみます。

対象商品:
21144165
2022-05-21
用途:
お出かけにも、作業着にも!
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

肌触りも良く、しっかりしていて気に入ってます。仕事に来ていても作業着には、見えないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする