MS3114 ポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114 ボンマックス 21143167

ポケット付 CVC鹿子ドライポロシャツ MS3114

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズL
内容量1枚注文コード21143167品番MS3114
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シルエットもより都会的な鹿の子ドライポロシャツ。
着用した際の首から肩にかけての美しいシルエットを計算して仕上げた鹿の子ポロシャツ。
吸水速乾糸とコットンを絶妙なバランスで混紡しているため、着心地の良さも満点です。
リブ生地仕様の襟元は、上品な印象のスタンダードタイプ。ボタンを締めても開けてもネックラインをすっきりと見せます。
Yシャツを参考にした、物を入れやすいポケット位置。

ロイヤルブルーサイズL材質6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40%肩幅(cm)43.5袖丈(cm)21機能吸汗速乾アズワン品番64-4169-45身幅(cm)53生地鹿の子色番7身丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21143544
2024-07-08
用途: 仕事着として購入しました。
サービス業

残念ながらボディ部は問題無く色も素材も気に入ったのですが、袖の絞りが窮屈だったのが惜しいところです。 伸びるまで使ってみます。

対象商品 : 21144165
2022-05-21
用途: お出かけにも、作業着にも!
葛籠屋工房建設業・工事業

肌触りも良く、しっかりしていて気に入ってます。仕事に来ていても作業着には、見えないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする