2WAYカラーポロシャツ MS3116

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21144822 品番 MS3116
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

着こなしのバリエーションが広がる2WAYポロシャツ。
襟裏と袖裏にカラーリングを施したポロシャツは、着こなしによって見え方が変わる画期的な1枚です。
ボディの発色に合わせて、襟裏と袖裏の色のバリエーションにも変わります。
リブ生地仕様の襟元は、上品な印象のスタンダードタイプ。ボタンを閉めても開けてもネックラインをすっきりと見せます。

杢グレー サイズS 材質6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% 肩幅(cm)41 袖丈(cm)20 基本仕様両サイドスリット 機能吸汗速乾 アズワン品番64-4171-45 身幅(cm)47 生地鹿の子 色番2 身丈(cm)65
注意
※SSはレディースシルエットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする