ハイブリッドジャケット MJ0064

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21147437 品番 MJ0064
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

高密度のタフタ素材を使用したハイブリッドジャケット。
防風性、撥水性に優れた高密度タフタ素材のジャケットは、フリースジャケットMJ0065と重ね着することも可能。天候や気温に合わせて着こなしを変えられるのがポイントです。

レッド サイズXL 種別長袖ジャケット 材質ポリエステル100% 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64.5 着丈(cm)77 機能撥水性、耐水性、防風性 アズワン品番64-4148-44 身幅(cm)67 生地(表地)高密度タフタ、(裏地)メッシュ 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21147954
2019-03-14
用途:
通勤時に使用

組み合わせのフリースと組み合わせて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする