ライトベンチコート MJ0066

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21148103 品番 MJ0066
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,569
販売価格(税別)
7,790

軽量で保温性にも優れた膝丈のベンチコート。
防寒ウェアの筆頭としてイベント会場やスポーツ観戦で欠かせないベンチコート。
レディースモデルはウエストをシェイプした美しいシルエットです。
軽量で着やすい真冬の必需品。

ロイヤルブルー サイズJr.F 種別ベンチコート 材質ポリエステル100% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)54 着丈(cm)104 機能保温性、撥水性、耐水性、防風性 アズワン品番64-4149-46 身幅(cm)56 生地(表地)高密度タフタ、(裏地)タフタ 色番7
注意
※GFサイズは女性サイズの為、フロントの開きが逆になります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21148234
2017-12-22
用途:
屋外でのイベント
株式会社サンライズホールディングス 様 (サービス業)

オペレーターの方の対応がとても良く、感心させられました。
まだ商品は使用していませんが試着した感じでは暖かく良さそうです。

対象商品:
21148322
2017-12-12
用途:
作業時
株式会社ナカリキッドコントロール 様 (製造業)

物品受入れ倉庫にて使用していますが温かくてとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする