ライトベンチコート MJ0066

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズGF 注文コード21148252 品番MJ0066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

軽量で保温性にも優れた膝丈のベンチコート。
防寒ウェアの筆頭としてイベント会場やスポーツ観戦で欠かせないベンチコート。
レディースモデルはウエストをシェイプした美しいシルエットです。
軽量で着やすい真冬の必需品。

ホワイト サイズGF 種別ベンチコート 材質ポリエステル100% 肩幅(cm)40 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)100 機能保温性、撥水性、耐水性、防風性 アズワン品番64-4149-63 身幅(cm)52 生地(表地)高密度タフタ、(裏地)タフタ 色番15
注意
※GFサイズは女性サイズの為、フロントの開きが逆になります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21148234
2017-12-22
用途:
屋外でのイベント
株式会社サンライズホールディングス 様 (サービス業)

オペレーターの方の対応がとても良く、感心させられました。
まだ商品は使用していませんが試着した感じでは暖かく良さそうです。

対象商品:
21148322
2017-12-12
用途:
作業時
株式会社ナカリキッドコントロール 様 (製造業)

物品受入れ倉庫にて使用していますが温かくてとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする