アメリカンキャップ MC6615

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ロイヤルブルー/ホワイト 注文コード21148977 品番MC6615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品はなど44種類から選べます 他の種類を見る

キッズサイズも展開している定番のカジュアルキャップ。
カラーバリエーションがとにかく充実したアメリカンキャップは、キッズサイズも展開しています。
あわらかく通気性の良いメッシュ仕様です。

ロイヤルブルー/ホワイト サイズJr. 機能通気性 アズワン品番64-4147-16 頭囲(cm)52〜56 色番17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21148846
2022-10-27
用途:
配送作業時に着帽

会社指定なので選択の余地が無いのですが、帽子の深さが浅いのが気になります。風が強い時など容易に飛ばされそうでならない。メーカーさんは同じ色で頭が深いバージョンも作ってくれたらありがたい

1人が参考にしています
対象商品:
21148742
2020-10-14
用途:
普段使い
不動産業

ベルト部分が甘い様な気がする。少々外れやすい気がする。私には、高さがあり過ぎ、バランスが良くなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
21148828
2017-08-07
用途:
ルートセールスドライバーの作業時使用
ジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社 様

ブルーのカラーがきれいで、メッシュのため涼しく型崩れもなく利用できています。継続生産をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする