曜日別特売
MC6615 アメリカンキャップ MC6615 ボンマックス 21149162

アメリカンキャップ MC6615

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
蛍光ピンク/ホワイト
蛍光ピンク/ホワイト
グレー
レッド
グリーン
ロイヤルブルー
ネイビー
イエロー/ホワイト
レッド/ホワイト
パープル/ホワイト
ホワイト
ブラック
ロイヤルブルー/ホワイト
ネイビー/ホワイト
オレンジ/ホワイト
グリーン/ホワイト
ブラック/ホワイト
サックス/ホワイト
エメラルドグリーン
蛍光イエロー/ホワイト
蛍光グリーン/ホワイト
ブラウン/ホワイト
内容量1個注文コード21149162品番MC6615
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

キッズサイズも展開している定番のカジュアルキャップ。
カラーバリエーションがとにかく充実したアメリカンキャップは、キッズサイズも展開しています。
あわらかく通気性の良いメッシュ仕様です。

蛍光ピンク/ホワイトサイズフリー機能通気性頭囲(cm)56~60色番49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21148846
2022-10-27
用途: 配送作業時に着帽

会社指定なので選択の余地が無いのですが、帽子の深さが浅いのが気になります。風が強い時など容易に飛ばされそうでならない。メーカーさんは同じ色で頭が深いバージョンも作ってくれたらありがたい

1が参考にしています
対象商品 : 21148742
2020-10-14
用途: 普段使い
不動産業

ベルト部分が甘い様な気がする。少々外れやすい気がする。私には、高さがあり過ぎ、バランスが良くなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 21148828
2017-08-07
用途: ルートセールスドライバーの作業時使用
ジャパン福岡・ペプシコーラ販売株式会社

ブルーのカラーがきれいで、メッシュのため涼しく型崩れもなく利用できています。継続生産をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする