ブリーズキャップ MC6619

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21149266 品番 MC6619
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

色バリエーション豊富な通気性の良いブリーズキャップ。
メッシュ素材で通気性良く仕上げたブリーズキャップは被りの浅いモダンなシルエットです。
9色の豊富なカラーバリエーションが揃っています。

ロイヤルブルー サイズフリー 機能通気性 アズワン品番64-4147-41 頭囲(cm)57〜60 色番7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
仕事用

飲食店ですので仕事中にかぶっています。厨房ではコンロの火やら油が頭にかかる恐れがありますので。また衛生面でも必需品だと思っています。
安いですのでOKです。汚れてきたら草刈り時など汚れてもよい作業時に使用します。もったいないですからね。

2024-10-21
用途:
日常使い、
電気・ガス・熱供給・水道業

価格が安く 期待してませんでしたが・・・、実際商品は品質も良く作りもしっかりしてます、そして被り心地も良いです。買って良かった。

対象商品:
21149284
2024-01-04
用途:
屋外作業等

サイズぴったり。軽くてかぶりやすい。くっきりした色で視認性も良好。コストパフォーマンスがいいですね。

対象商品:
21149248
2022-11-05
用途:
ウォーキング時
その他業種

価格が安い、色、形共に良い。通気性も確保できます。十分に使える帽子です。

対象商品:
21149248
2022-06-22
用途:
農機具等 出張修理
自動車・二輪車・自転車関連業

帽子をかぶった時の感じ、生地等も全く問題ありません。形も気にいっています。色の設定が微妙ですが値段も安く良い買い物が出来ました。次は色違いを頼みたいと思います。

対象商品:
21149275
2021-08-28
用途:
屋外作業。通勤。
その他業種

当初は屋外作業時用として購入しました。
特に不快感なく使用できました。
帽子の上からヘルメットを被ることも、
問題なく行なえました。
現在は通勤用として使用中です。

対象商品:
21149275
2022-08-04
用途:
通勤時、外出時
その他業種

今回は2度目の購入になります。
今回届いたものは、紺色の糸とは別の色の糸が
ほつれて出てきているのが目につきました。
製造上の欠陥だとは思いますが、出荷梱包作業を
している時に確認出来たはずです。
企業に対する信用が、損なわれてしまいますね。

MonotaROからの回答

品質改善に努めてまいります。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
21149318
2020-10-14
用途:
ランニングや外作業
その他業種

手ごろなキャップを探していました。
代わり映えしない黒キャップですが、蒸れず、快適です。
縫製等も変なところが無く、満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする