ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの ボトムス 介護従事者用
Natural Smile ハーフパンツ TP6801U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21150264
品番
TP6801U
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ストレッチの効いた柔らかな素材を使用しているので着心地抜群。
ライン使いがおしゃれなウエストリブにはグレーとネイビーで異なるカラーリングを採用しています。
色
グレー
サイズ
S
股下(cm)
25
材質
ポリエステル100%
ウエスト(cm)
64〜70
基本仕様
両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付
機能
ストレッチ対応、吸汗速乾
ヒップ(cm)
97
アズワン品番
64-4144-53
生地
ポンチローマ
色番
2
性別
男女兼用