ニューマシン
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
52
29
33
37
44
52
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21153520
品番
PZ650-304-N
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
プラグ
寸法(mm)
3/4
材質(本体)
SUS304
質量(g)
180
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
35(六角)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
36.5
寸法T
Rc3/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.41(45)
寸法E(mm)
17
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.37(65)
RoHS指令(10物質対応)
対応