ニューマシン
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
35.5
29
35.5
39.9
44
52
62
70
75
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21153906
品番
P250-BS-V
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
プラグ
寸法(mm)
1/4
材質(本体)
真鍮
質量(g)
36
使用温度範囲(℃)
-15~180
寸法L(mm)
35.5
寸法H(mm)
17(六角)
材質(シール)
フッ素ゴム
寸法A(mm)
22
寸法T
Rc1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.9(50)
寸法E(mm)
12.4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
7.35(75)
最小断面積(mm
2
)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応