P450-304-N オートカップ YSP型 ステンレス プラグ ニューマシン 21154107

オートカップ YSP型 ステンレス プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)44
内容量1個注文コード21154107品番P450-304-N
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。

形状プラグ寸法(mm)1/2材質(本体)SUS304質量(g)115使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)44寸法H(mm)29(六角)材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28寸法TRc1/2最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.41(45)寸法E(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])6.37(65)最小断面積(mm2)92RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする