ニューマシン
オートカップ YSP型 ステンレス プラグ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
寸法L(mm)
75
29
35.5
39.9
44
52
62
70
75
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21154150
品番
P1200-304-N
参考基準価格(税別)
¥32,130
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
プラグ
寸法(mm)
1-1/2
材質(本体)
SUS304
質量(g)
934
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
65(六角)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
49.5
寸法T
Rc1-1/2
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.94(30)
寸法E(mm)
24
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.41(45)
最小断面積(mm
2
)
454
RoHS指令(10物質対応)
対応