ニューマシン
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
65
48
58
65
71.7
88
102
115
124.3
132
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21154186
品番
S350-304-N
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
ソケット
寸法(mm)
3/8
材質(本体)
SUS304
質量(g)
203
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
21(二面)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc3/8
寸法D(Φmm)
35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
7.35(75)
寸法E(mm)
13
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
9.8(100)
最小断面積(mm
2
)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応