ニューマシン
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
88
48
58
65
71.7
88
102
115
124.3
132
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21154204
品番
S650-304-N
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
ソケット
寸法(mm)
3/4
材質(本体)
SUS304
質量(g)
698
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
88
寸法H(mm)
35(二面)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc3/4
寸法D(Φmm)
55
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.41(45)
寸法E(mm)
19
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.37(65)
最小断面積(mm
2
)
144
RoHS指令(10物質対応)
対応