4NPM-BS ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ ニューマシン 21155130

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)52
内容量1個注文コード21155130品番4NPM-BS
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状プラグ寸法(mm)1/2材質(本体)真鍮質量(g)87寸法L(mm)52寸法H(mm)23(六角)寸法A(mm)24寸法TR1/2最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.9(50)寸法E(mm)17寸法d(Φmm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.4(75)最小断面積(mm2)133RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする