8NPF-304 ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシン 21156408

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード21156408品番8NPF-304
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状プラグ寸法(mm)1材質(本体)SUS304質量(g)272寸法L(mm)60寸法H(mm)41(六角)寸法A(mm)36.5寸法TRc1最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4(45)寸法E(mm)21寸法d(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])6.4(65)最小断面積(mm2)4191RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする