曜日別特売
MS008-304-N ユニック UNIC型 ステンレス ソケット ニューマシン 21157765

ユニック UNIC型 ステンレス ソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21157765品番MS008-304-N
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。

形状ソケット寸法(mm)1材質(本体)SUS304質量(g)273使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)69寸法H(mm)35(六角)材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ寸法TR1寸法D(Φmm)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法E(mm)20寸法d(Φmm)16耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)最小断面積(mm2)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする