320SAN-N スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 ソケット ニューマシン 21158054

スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)58.5
内容量1個注文コード21158054品番320SAN-N
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。
ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。

形状ソケット取付袋ナット式材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法E(mm)17寸法d(Φmm)5寸法H1(mm)19(六角)寸法H2(mm)17(六角)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)最小断面積(mm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする