CAOOFP-M5-BS マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ ニューマシン 21158124

マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)18.5
寸法d(Φmm)2.4
内容量1個注文コード21158124品番CAOOFP-M5-BS
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。

形状プラグ寸法(mm)M5ねじ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ質量(g)3寸法L(mm)18.5寸法H(mm)8(六角)寸法A(mm)12.5ねじの種類めねじ寸法TM5×0.8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法E(mm)5寸法d(Φmm)2.4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする