曜日別特売
CE00HP-4X2.5-304 マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグ ニューマシン 21158727

マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21158727品番CE00HP-4X2.5-304
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。

形状プラグ材質(本体)SUS304質量(g)1.3寸法L(mm)18寸法A(mm)9.2寸法D(Φmm)6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法E(mm)7寸法d(Φmm)1.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法C(Φmm)3.5最小断面積(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする