ニューマシン
ニューオートジョイント AP型 ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
接続
めねじ
注文コード
21159558
品番
AP-12SF
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。
大流量タイプも用意しています
形状
ソケット
材質(本体)
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
16(六角)
バルブ形式
AP両路開放型
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc1/4
寸法D(Φmm)
17
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
寸法E(mm)
13
接続
めねじ
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(15)
最小断面積(mm
2
)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕様はカップリングの仕様です。使用するチューブの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。