ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用プラグ
ニューオートジョイント AP型 プラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
おねじ
寸法T
R1/8
注文コード
21159750
品番
APVC-10PM
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
接続・寸法T
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。
大流量タイプも用意しています
形状
プラグ
材質(本体)
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
35.2
寸法H(mm)
14(六角)
バルブ形式
APVC両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
R1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
寸法E(mm)
9
接続
おねじ
寸法d(Φmm)
4.5
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(15)
最小断面積(mm
2
)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕様はカップリングの仕様です。使用するチューブの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。