APVC-10PF ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシン 21159768

ニューオートジョイント AP型 プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個接続めねじ寸法TR1/8注文コード21159768品番APVC-10PF
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。
大流量タイプも用意しています

形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)35.2寸法H(mm)14(六角)バルブ形式APVC両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法TR1/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法E(mm)9接続めねじ寸法d(Φmm)4.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)最小断面積(mm2)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕様はカップリングの仕様です。使用するチューブの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする