曜日別特売
SUS350-E サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット ニューマシン 21160328

サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
寸法L(mm)65
内容量1個注文コード21160328品番SUS350-E
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。

用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状ソケット材質(本体)SUS316質量(g)207使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)65寸法H(mm)21(二面)材質(シール)エチレンプロピレンゴム寸法A(mm)35寸法TRc3/8寸法E(mm)13最小断面積(mm2)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする