ニューマシン
サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
寸法L(mm)
71.7
48
58
65
71.7
88
102
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21160337
品番
SUS450-E
参考基準価格(税別)
¥17,460
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
本体材質はSUS316を使用しています。
ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途
半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他
形状
ソケット
材質(本体)
SUS316
質量(g)
441
使用温度範囲(℃)
-15~100
寸法L(mm)
71.7
寸法H(mm)
29(二面)
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
寸法A(mm)
45
寸法T
Rc1/2
寸法E(mm)
15
最小断面積(mm
2
)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応