工業用乾燥剤 サンドライU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個×14袋) 注文コード 21161825 品番 RSD-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4〜7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。
吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。
使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)
シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)

用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に 成分塩化カルシウム 規格各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。 容量(g)1ケ当り吸湿材:30 廃棄上の注意廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×105×5 箱入数30個×14袋=420個 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1袋を開けますと入り数全ての商品が吸湿を始めます、ご注意ください。
※飲み込むと有害なので、子供の手の届かない所に保存する。
※眼に入った場合、水で洗い流すこと
※本製品は包装フィルム等で密閉された環境で使用してください。
※本製品は湿気は吸いますが、水は吸いません。
※本製品を水や油に濡らさないで下さい。
※本製品は食べられません、口に入れないで下さい。
※本製品が約7割程変色したら交換の目安にして下さい。
※本製品は吸湿面を製品に触れさせないで下さい。
※本製品は防錆対策や湿気対策の補助として使用して下さい。使用環境によって効果が変わります。
※本製品に衝撃や外的要因を与える原因になる事は避けること。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする