※PCTK-30

PCYK-90-N【ワケあり】 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 21163076 PCYK-90-N【ワケあり】 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳) 21163076

三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)90 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) D55 注文コード21163076 品番PCYK-90-N【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,540 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9901,898
この商品はパッド径・材質・Dなど46種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)90 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法H(mm)- 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)300 D55 寸法A(mm)- 寸法F(mm)M16×1.5 寸法D(mm)55 寸法E(mm)21H 寸法e(mm)21H 寸法B(mm)- 寸法C(mm)87.5 寸法N(mm)6 寸法I(mm)35 寸法J(mm)23 寸法G(mm)- 寸法K(mm)21H 寸法c(mm)87.5 寸法g(mm)Rc1/8 寸法i(mm)35 寸法j(mm)23 寸法k(mm)21H 寸法n(mm)6 寸法GRc1/8 寸法z(mm)M12×1.25 商品状態※理由あり(未使用・未開封)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする