三和
三和の 客室備品・アメニティ
三和の アメニティ
【国産】個包装綿棒(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本×25袋)
注文コード
21163155
品番
SR-2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
個包装で衛生的。日本製で高品質です。
全長(mm)
78
色
ホワイト
材質(本体)
コットン、紙軸
質量(g)
0.45
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200