画像準備中

2丁吊り型安全帯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21163654 品番 TB-ORL-2-593-SRBT-BL2-M
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。

仕様ショックアブソーバ付 サイズM 質量(g)約1930 種類巻取式 バックルアルミバックル フックFS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード二丁掛け
注意
※Lサイズ仕様はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする