JTC
JTCの リベッター/ナッター/タッカー
JTCの リベッター
JTCの リベッター部品
ナットリベッター補充用 M5X10個
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21164126
品番
JTC2065
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
用途
JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用
材質
アルミ
全長(mm)
11.5
ツバ径(Φmm)
10
外径(mm)
7
入数
10個入り
ねじサイズ
M5×0.8