Festo
プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式Y 水平フィッティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
コネクタA
プッシュイン3mm
注文コード
21164424
品番
Y-PK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
コネクタA
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリオキシメチレン
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
-
動作温度(℃)
-
コネクタA
プッシュイン3mm
コネクタB
プッシュイン3mm
モデル
19540
コネクタC
プッシュイン3mm
コネクタD
-