Festo
プッシュインコネクタ ストレート ラインフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
コネクタA
プッシュイン10mm
注文コード
21164589
品番
QSK-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
コネクタA・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン10mm
コネクタB
プッシュイン10mm
モデル
153442
コネクタC
-
コネクタD
-