CRQST-1/8-6 プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング Festo 21167118

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コネクタAR 1/8 オス注文コード21167118品番CRQST-1/8-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(本体)ステンレス鋼ポート数2角度(°)-接続方式ねじ込み最大圧力(bar)10動作温度(℃)-15~+120RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAR 1/8 オスコネクタBプッシュイン6mmモデル164202コネクタCプッシュイン6mmコネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする