Festo
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コネクタA
R 1/8 オス
注文コード
21167127
品番
CRQST-1/8-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタA・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレス鋼
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
ねじ込み
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
-15~+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
R 1/8 オス
コネクタB
プッシュイン8mm
モデル
164203
コネクタC
プッシュイン8mm
コネクタD
-