曜日別特売
NPQH-T-G12-Q10 プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング Festo 21167179

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コネクタAG 1/2 オス注文コード21167179品番NPQH-T-G12-Q10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
材質(本体)真鍮ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)20動作温度(℃)0~+150RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/2 オスコネクタBプッシュイン10mmモデル578402コネクタCプッシュイン10mmコネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする