曜日別特売
0170-217 24362 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21167335

0170-217 24362 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21167335
0170-217 24362 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21167335

24362 ハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード21167335品番0170-217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。全長(mm)109ビスピッチ(mm)96付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本サテンニッケル寸法(幅W×奥行D)(mm)14×32取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21167292
2020-01-09
用途: 適合ビスピッチのハンドルとして使用
邪馬台国株式会社

この種の製品に求められるのが、見栄えだが見栄え上何ら問題ない。
再度購入する予定である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする