曜日別特売
NPQH-Y-Q6-Q4-P10 プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Yフィッティング Festo 21167556

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Yフィッティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)コネクタAプッシュイン6mm注文コード21167556品番NPQH-Y-Q6-Q4-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(本体)真鍮ポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)20動作温度(℃)0~+150RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAプッシュイン6mmコネクタBプッシュイン4mmモデル578413コネクタCプッシュイン4mmコネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする